- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- 整備補助用品
- 貫通 プライバーのおすすめ人気ランキング
貫通 プライバーのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新239件の「貫通 プライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プライバーセット」、「先曲がり ドライバー」、「ジスコン棒」などの商品も取り扱っております。
使いやすいサイズがセットになった貫通タイプのプライバーセットです。
ラバーグリップなので握る際は力も入れやすく、更に貫通タイプなのでハンマーで叩くこともできます。
また、コジリ作業等や大きなトルクを要する作業でも十分対応出来る様に、ボディーはスクエアタイプになっています。
用途オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業に全長(mm)210、300、460、610質量(g)140、320、520、680軸長(mm)95、180、320、475先端幅(mm)10、15、17、18関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(4本)
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
使い勝手の良いサイズで揃えた貫通式プライバー4本組。
セット内容超ロング、ロング、ミドル、ショート全長(mm)610(超ロング)、460(ロング)、300(ミドル)、210(ショート)質量(g)680(超ロング)、520(ロング)、320(ミドル)、140(ショート)軸長(mm)475(超ロング)、320(ロング)、180(ミドル)、95(ショート)先端幅(mm)18(超ロング)、17(ロング)、15(ミドル)、10(ショート)
1セット(4本)
¥6,998税込¥7,698
4日以内出荷
こじる、拡げる、抜く作業に便利。4種類のサイズが入ったコストパフォーマンス抜群のセット。
1セット(4本)
¥4,998税込¥5,498
5日以内出荷
TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE プライバー
多目的バーとして、こじる・拡げる等の幅広い作業に大活躍します。
自動車のベルト調整やミッション脱着時にこじるなど、大きな力が必要な時に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
全体熱処理で強力です。小さな隙間にもくいつき、ハガシ、スクレッパーとして手軽につかえます。
用途床材、ベニア板等の取り外し作業、アルミサッシ枠の取り付け、取り外し作業、自動車板金作業に最適です。
用途Oリングやオイルシール、ダストシール等のシール類の取り外しに。
自動車内装部品の取り外しに。軸径(Φmm)3全長(mm)213x先端2種類、143x先端2種類材質(軸)CR-V柄長さ(mm)80硬度HRC48材質(クリップ)PP+TPR
1セット(4本)
¥999税込¥1,099
当日出荷
長さと角度の両方を調整できる便利なプライバーです。
狭い箇所でも使用でき、広げたりこじったりの作業が様々な状況で可能です。
用途自動車修理や金属板加工、機械修理などに。全長(mm)335~465質量(g)790刃幅(mm)14.5頭部幅(mm)25.5
1本
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
床板、新建材等の壁面ボードの取り外し作業に。側溝などのフタ開け作業にも。重い荷物の移動作業に作業効率も上がります。ハンドル付きで握りやすく、軽量なので持ち運びにも便利です。
ベルトの調整やミッション脱着時こじる等の大きな力が必要な際に使用できます。
また先端角度付なので、たたく・おこす・広げる等の様々な用途で使用ができるプライバーのセットです。
用途ベルトの調整やミッション脱着時に材質カーボンスチール(炭素鋼)全長(mm)200、300、450、600軸長(mm)103、182、315、467先端幅(mm)9.8、15、18、18.5
1セット(4本)
¥1,898税込¥2,088
当日出荷